A4 バインダー セッション グラデA

A4 バインダー セッション グラデA - マルマンA4 バインダー セッション グラデA - マルマンA4 バインダー セッション グラデA - マルマン

A4スリムバインダーが新登場!

規格
A4
枚数
収容:60
内容
7mm横罫ルーズリーフ 10枚 ラミネートタブインデックス 5山 クリアポケット 3枚
背幅(mm)
19
リング内径(Φmm)
9
本体サイズ(mm)
314×253
内容量
1パック(4冊)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05078907F489-97A
¥4,000
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする