曜日別特売

広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4

広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 - リヒトラブ広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 - リヒトラブ広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 - リヒトラブ広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 - リヒトラブ広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 - リヒトラブ広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 - リヒトラブ広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 - リヒトラブ広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット A4 - リヒトラブ

A4・30穴のトップインタイプのクリヤーポケットです。開口部が広く、用紙の出し入れがスムーズに行えます。

用途
とじ穴部はテープで補強されているので、丈夫でいたみにくく、長期間ご使用いただけます。
仕様
エンボス加工
種別
中厚口
材質
ポリプロピレン
質量(g)
7
規格
A4
本体サイズ(mm)
230×13×303
生地厚(mm)
0.06
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(100枚)
注意
※中台紙なし
※とじ穴部テープ補強あり
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03149750G49250
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする