曜日別特売
TH339CC15K ストラップケーブル 多摩電子 03150572

 

TH339CC15K ストラップケーブル 多摩電子 03150572
TH339CC15K ストラップケーブル 多摩電子 03150572
TH339CC15K ストラップケーブル 多摩電子 03150572
TH339CC15K ストラップケーブル 多摩電子 03150572
TH339CC15K ストラップケーブル 多摩電子 03150572

ストラップケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード03150572品番TH339CC15K
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使えるスマーフォンショルダーストラップ一体形の充電・通信ケーブル。
スマートフォンを肩から掛けられるショルダーストラップでバッグやポケットから取り出さずそのまますぐに操作ができます。
両手がフリーになるので、普段のお仕事やお出かけでもスマートフォンの落下や紛失の防止にもなります。
ストラップになったUSB-Cケーブルはポリエステル素材のメッシュケーブルを採用。サラリとした感触で長時間の使用でも快適。
USB-Cコネクタ、コネクタキャップには亜鉛合金のメタル素材を採用。
ストラップは最長1.5mまでお好みの長さに調節して使うことができます。
USB-Cケーブルとしてモバイルバッテリーに接続すれば、電源の取れないようなところでも充電が可能になります。
外出時に充電ケーブルを別途持ち歩く必要がなくなり荷物を一つ減らせます。
最大60W(3A)の充電電力に対応。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。

色
ブラック
付属品
マルチシート
ケーブル長(m)
~1.5
ケーブル
USB2.0 準拠(60W対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする