曜日別特売

スマホショルダーストラップ タイトハンギングロープ コヨーテ

スマホショルダーストラップ タイトハンギングロープ コヨーテ - 三友

幅約3mmの16打ちロープを2本でチェーン状にした肩掛けストラップです。ストラップの長さは約120cmです。ロープの端から端まで約4cm間隔でチェーン状になっていますので、鍵やサングラスなど、お好きな位置で吊り下げが可能です。

用途
ホルダー付きのスマホショルダーストラップです。
幅(mm)
3
長さ(cm)
120
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03699521UUU-0226
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする