HDMI-EX2020 HDMI延長ケーブル2.0m4K60Hz ELPA 03150906

 

HDMI-EX2020 HDMI延長ケーブル2.0m4K60Hz ELPA 03150906
HDMI-EX2020 HDMI延長ケーブル2.0m4K60Hz ELPA 03150906
HDMI-EX2020 HDMI延長ケーブル2.0m4K60Hz ELPA 03150906
HDMI-EX2020 HDMI延長ケーブル2.0m4K60Hz ELPA 03150906
HDMI-EX2020 HDMI延長ケーブル2.0m4K60Hz ELPA 03150906

HDMI延長ケーブル2.0m4K60Hz

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03150906
品番
HDMI-EX2020
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

18Gbps高速伝送に対応。
4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。
明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能なHDR対応。
イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。
従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。
外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。
サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用

色
ブラック
ケーブル長(m)
2
適合プラグ
Aコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・メス)
伝送速度
最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする