※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 仕様
- RS-232/422/485→イーサネット
- ポート数
- 2ポート
- 注文コード
- 03153609
- 品番
- ADAM-4570-CE
参考基準価格(税別)¥66,800販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
既存のシリアル機器をEthernetへ簡単に接続できるシリアルデバイスサーバー(シリアルからEthernetへ変換するコンバータ)です。
PLC・バーコードリーダー・計測器などのシリアル機器をLAN経由で利用でき、設備の遠隔監視や集中管理を実現します。
================================================================
▼ラインアップ
ADAM-4571L:1ポートRS-232対応モデル。既存のRS-232機器を手軽にLANへ接続できます。
ADAM-4570L:2ポートRS-232対応モデル。2台のRS-232機器をEthernetネットワークへ接続できます。
ADAM-4571:1ポートRS-232/422/485対応モデル。複数のシリアル規格に対応し、幅広い機器との接続が可能です。
ADAM-4570:2ポートRS-232/422/485対応モデル。2台のシリアル機器をEthernetネットワークへ接続できます。
================================================================
▼共通仕様
・10/100 Mbps Ethernet対応
・Virtual COM対応
・TCP/UDP通信対応
・Webブラウザによる設定
・DINレール/壁面取付対応
・DC 10~30 V電源入力
・動作温度:-10~60℃
================================================================