曜日別特売
10/7より値下げ!現場を応援
E151 E151:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 03155122

E151:エコカレンダー卓上B6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155122
品番
E151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥803
販売価格(税別)値下げ
¥730

パステル調の色合いが毎月楽しい、コンパクトな卓上カレンダー。表裏印刷のカード6枚で1年分なので、スリムでスタイリッシュ。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
70
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×182×5
ページ数
7
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする