高橋書店
E151:エコカレンダー卓上B6
10/7
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
パステル調の色合いが毎月楽しい、コンパクトな卓上カレンダー。表裏印刷のカード6枚で1年分なので、スリムでスタイリッシュ。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
70
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×182×5
ページ数
7
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03155122
E151
オープン
¥
730
値下げ
¥
803
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください