高橋書店
E64:エコカレンダー壁掛A4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03155158
品番
E64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
シンプルさと書きやすさを追求しました。サイズ違いもあり、用途や設置場所によって選べます。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
160
規格
A4
寸法(縦×横×奥行)(mm)
216×297×14
ページ数
13
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり