曜日別特売
10/7より値下げ!現場を応援
E172 E172:エコカレンダー卓上A7 高橋書店 03155228

E172 E172:エコカレンダー卓上A7 高橋書店 03155228
E172 E172:エコカレンダー卓上A7 高橋書店 03155228
E172 E172:エコカレンダー卓上A7 高橋書店 03155228

E172:エコカレンダー卓上A7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155228
品番
E172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥693
販売価格(税別)値下げ
¥630

月ごとに色が変わるカラフルなカレンダー。小さいながらも、紙面の広さと見やすさにこだわりました。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
30
規格
A7
寸法(縦×横×奥行)(mm)
80×105×12
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(1年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする