高橋書店
E112:エコカレンダー壁掛・卓上兼用B5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03155289
品番
E112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
壁掛・卓上兼用カレンダー最大のB5サイズ。ビジネスユースもしやすい月曜始まり。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
170
規格
B5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×257×14
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり