高橋書店
E101:エコカレンダー壁掛・卓上兼用A5
E101
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03155700
品番
E101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
毎月色が変わるポップなデザイン。裏面の横ケイ式カレンダーは複数予定の管理にも最適。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
100
規格
A5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
148×210×12
ページ数
13
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり