曜日別特売
E157 E157:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 03155727

E157 E157:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 03155727
E157 E157:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 03155727
E157 E157:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 03155727

E157:エコカレンダー卓上B6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155727
品番
E157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
¥700

とにかく紙面の広さにこだわったデザイン。とことん無駄を省き、シンプルで使い勝手のよいカレンダーです。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
70
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×182×12
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする