高橋書店
E103:エコカレンダー壁掛・卓上兼用A5変型
E103
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03156181
品番
E103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
シンプル・イズ・ベストのロングセラー。コンパクトなスクエアタイプです。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
70
規格
A5変型
寸法(縦×横×奥行)(mm)
155×148×12
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり