10/7より値下げ!現場を応援
高橋書店
E61:エコカレンダー壁掛A4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03156436
品番
E61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
値下げ
¥
830
バスケットに入れる
コンパクトなA4サイズ。シンプルなデザインで、どんな場所にもすんなりとなじみます。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
170
規格
A4
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×297×14
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり