高橋書店
E502:日めくりカレンダー(中型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03156899
品番
E502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
定番のスタイルと使いやすさが人気の日めくりカレンダー。旧暦や六曜、歳時記など、毎日の暮らしに役立つ情報に加えて、世界の名言・名句を1日にひとつずつ掲載。1年365日、めくるのが楽しくなります。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
650
規格
9号
寸法(縦×横×奥行)(mm)
265×195×20
ページ数
370
付録
旧暦、六曜節気、月相、年間行事、暦情報、九星、十干十二支、七十二候
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり