高橋書店
E132:エコカレンダー卓上A6
E132
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157057
品番
E132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
毎月色が変わるカラフルでコンパクトな卓上カレンダー。ポップな色使いながらスマートなデザインが人気です。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
60
規格
A6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
111×148×12
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり