曜日別特売
E152 E152:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 03157818

E152 E152:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 03157818
E152 E152:エコカレンダー卓上B6 高橋書店 03157818

E152:エコカレンダー卓上B6E152

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03157818
品番
E152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥913
販売価格(税別)
¥830

ビジネスの予定や、土日の予定が立てやすい月曜始まり。表と裏で予定を書き分けるなど、自在に使えます。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
90
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
134×182×12
ページ数
14
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする