高橋書店
E114:エコカレンダー壁掛・卓上兼用B5(インデックス付き)
E114
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157931
品番
E114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
ポップな色使いのカラフルインデックス付きカレンダー。数字が見やすく、予定もたくさん書き込めます。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
170
規格
B5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×257×14
ページ数
13
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり