高橋書店
E91:エコカレンダー壁掛B5×2面
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157967
品番
E91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
コンパクトな2ヵ月一覧型カレンダー。上下の月の位置を入れ替えることができる優れものです。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
200
規格
B5×2面
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×257×14
ページ数
15
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事、暦情報
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり