10/7より値下げ!現場を応援
高橋書店
E153:エコカレンダー卓上B6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03158186
品番
E153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,120
バスケットに入れる
カード式なので、1枚だけ取り出してデスクに貼ることもできます。裏返して横ケイ式カレンダーとしても使えます。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
150
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
134×182×13
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり