高橋書店
E153:エコカレンダー卓上B6
10/7
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
カード式なので、1枚だけ取り出してデスクに貼ることもできます。裏返して横ケイ式カレンダーとしても使えます。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
150
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
134×182×13
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03158186
E153
オープン
¥
1,120
値下げ
¥
1,232
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください