10/7より値下げ!現場を応援
高橋書店
E159:エコカレンダー卓上B6(インデックス付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03158290
品番
E159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
値下げ
¥
880
バスケットに入れる
ポップな色使いのカラフルカレンダー。見たい月を素早くめくれるカラフルインデックス付き。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
80
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
134×182×12
ページ数
13
付録
六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり