MCY301 USB Type-C対応 有線LANアダプター 1000Mbps MCY TOOL 03159568

MCY301 USB Type-C対応 有線LANアダプター 1000Mbps MCY TOOL 03159568
MCY301 USB Type-C対応 有線LANアダプター 1000Mbps MCY TOOL 03159568
MCY301 USB Type-C対応 有線LANアダプター 1000Mbps MCY TOOL 03159568
MCY301 USB Type-C対応 有線LANアダプター 1000Mbps MCY TOOL 03159568
MCY301 USB Type-C対応 有線LANアダプター 1000Mbps MCY TOOL 03159568

USB Type-C対応 有線LANアダプター 1000Mbps

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03159568
品番
MCY301
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

最大1000Mbps対応 ギガビットLANアダプターです。
有線LANポートがない機器に最適
ドライバー不要ですぐ使える
プラグ&プレイ対応
有線接続で高速・安定通信
動作確認LED搭載
バスパワー駆動でACアダプター不要
放熱性に優れたアルミ合金ボディ
コンパクトで持ち運びしやすい

用途
オンライン会議・動画視聴・ゲームに
全長(mm)
250
色
スペースグレー
コネクタ
USB Type-C
電源供給方式
バスパワー
伝送速度(Mbps)
1000
ポート
RJ-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする