※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
模造紙 方眼プルタイプ 20枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20枚)
注文コード
03163330
品番
MZ-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
取り出しやすいプルタイプで1枚ずつ引き出せる方眼入りの模造紙です。
用途
イベントや催事、ポスターなど活躍の場は多数。
仕様
方眼入
寸法(mm)
788×1091
色
白
容量
1セット20枚
タイプ
20枚プルタイプ
罫
点線25mm、実線50mm
坪量(g/m
2
)
81.4