ナリカ
上方式浄化装置
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吐出量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吐出量(L/min)
6.7/8.0(50Hz/60Hz)
注文コード
03163339
品番
G40-6141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
高いろ過能力でクリアな水をつくる、上部式フィルターです。
消費電力(W)(50/60Hz)
4/5(50Hz/60Hz)
吐出量(L/min)
6.7/8.0(50Hz/60Hz)
適合寸法(mm)
アクアリウム:600