J46-3509 雲発生実験器(シュポシュポくん) 5SH ナリカ 03163357

雲発生実験器(シュポシュポくん) 5SH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03163357
品番
J46-3509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
¥1,400

雲ができるようすを手軽に観察できます。
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックを外すことで簡単に雲の発生の観察ができます。中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。

セット内容
ポンプ、ペットボトル(500mL)、液晶温度計
測定範囲(℃)
10~32(液晶温度計)
耐熱温度(℃)
60(頭部分)
注意
※ロットにより色や形状が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする