曜日別特売
G40-4027-02 アクアリウム水温調節器 (セーフカバーシリーズ) ナリカ 03163427

アクアリウム水温調節器 (セーフカバーシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合容量(L)64以下
内容量1個注文コード03163427品番G40-4027-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,910
販売価格(税別)
¥8,100

設定温度を自由に変えられる、淡水・海水両用のヒーターです。魚を熱から守る安全カバーや空焚き防止機能を搭載し、安全に使用できます。

消費電力(W)
160
ヒーター
交換不可
適合容量(L)
64以下
制御温度(℃)
水温:15~32
注意
※水温を下げる機能はありません。
※空焚き防止機能(温度ヒューズ)が働くと再使用はできません(G40-4027-01~-03)。
※G40-4027-04は空焚き防止機能(温度ヒューズ)が働いた場合、ヒーターを交換して再使用できます。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする