ナリカ
上方式浄化装置
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吐出量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吐出量(L/min)
12/13(50Hz/60Hz)
注文コード
03163479
品番
G40-6140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
高いろ過能力でクリアな水をつくる、上部式フィルターです。
消費電力(W)(50/60Hz)
13/12(50Hz/60Hz)
吐出量(L/min)
12/13(50Hz/60Hz)
適合寸法(mm)
アクアリウム:90