曜日別特売

バスケットカート 605×460×934mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03166656
品番
BW1A-AS
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

深さ150mmのバスケット形状により、不安定な物品やかさばる物品の保管・搬送に適しています。組み立てる手間が不要です。

仕様
抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
材質
バスケット/クロムメッキ、ポール・トップハンドル/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約13
耐荷重(kg)
(静/動)約160/約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×460×934
パイプ径(Φmm)
足:25.4
キャスター径(Φmm)
75(静音型ゴム車・対角ストッパー付き)
アズワン品番
8-8756-01-86
高さ調整範囲(cm)
25.4ピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする