卓上シーラーAS- ASシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
アズワン品番4-7836-02
内容量1個注文コード03169106品番AS-303J
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

フィルム・袋の厚さに応じてシールタイマーの調整ができます。冷却ランプを搭載し溶着時にタイマーランプが加熱(赤ランプ)→冷却(緑ランプ)と点灯することでシール完了を目視で確認できます。

質量(kg)
約3.8
定格
AC100V 660W
温度(℃)
溶着部温度:約280
シール時間(sec)
0.5~2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×455×280
付属品
交換用ヒーター×2本、交換用テフロンシート×2枚、交換用テフロン粘着テープ×2枚
タイプ
卓上シーラー
シール能力(mm)
PE/0.6以下、PP/0.4以下
アズワン品番
4-7836-02
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
2.5×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする