55958 ステンレス リングキャッチ #2.5 (呼び 2.5mm) ひめじや 03169307

55958 ステンレス リングキャッチ #2.5 (呼び 2.5mm) ひめじや 03169307
55958 ステンレス リングキャッチ #2.5 (呼び 2.5mm) ひめじや 03169307

ステンレス リングキャッチ #2.5 (呼び 2.5mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03169307
品番
55958
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

D=2.5mm S=4.5mm L=25mm B1=9mm B2=7.5mm E=3mm
使用荷重 20kg
ナットを回して、簡単に開閉できます。

用途
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。
本体寸法(mm)
30×16×5
本体質量(g)
3
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする