鉄ucスクリュージョイント

鉄ucスクリュージョイント - ニッサチェイン鉄ucスクリュージョイント - ニッサチェイン鉄ucスクリュージョイント - ニッサチェイン鉄ucスクリュージョイント - ニッサチェイン

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-4480
材質
本体:スチール
品名
ISJ80
寸法A(mm)
58
参考使用荷重(kg)
150
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
8.5
線径(mm)
8
内容量
1箱(50個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880328ISJ80
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする