曜日別特売
LS251D ポータブル型硬度計(リーブ式) カスタム 03170951

LS251D ポータブル型硬度計(リーブ式) カスタム 03170951
LS251D ポータブル型硬度計(リーブ式) カスタム 03170951
LS251D ポータブル型硬度計(リーブ式) カスタム 03170951

ポータブル型硬度計(リーブ式)LS251D

商品レビューを投稿する
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03170951
品番
LS251D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

小型・軽量設計により、据付設備や大型部品を現場でそのまま測定が可能です。
リーブ式によるスピーディーな硬さ測定
持ち運びに便利なポータブルタイプ
360°測定方向補正機能を搭載
約100時間連続使用可能な省電力設計
対象物の材質に応じて10種類の材質設定から選択可能
簡易メモリ9件保存
簡易校正機能付

用途
金型・ベアリング・鋳造品・大型金属部品の硬さ測定
圧力容器・発電設備・生産ライン部品の保守点検や品質管理
据付設備や重量物の現場での検査
測定範囲
HLD:170~960、HV:83~976、HB:30~651、 HRC:17.6~68.5、HS:26.4~99.5、 HRB:13.5~100、
HRA:60~85.8
寸法
[本体]約 W72 × H 142 × D 28 mm[インパクトデバイス]約 W31 × H 148 × D 25 mm
[ケーブル]約 110cm
付属品
ハードケース、テスト用硬さ基準片、ナイロンブラシ サポートリング、ラバーホルスター、取扱説明書
材質
選択:1.鋼および鋳鋼、2.合金工具鋼、3.ステンレス鋼、4.ねずみ鋳鉄(片状黒鉛鋳鉄)、5.球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル鋳鉄)、6.アルミニウム鋳造合金、7.黄銅(真鍮)、 8.青銅、9.純銅、10.鍛造鋼
質量(g)
約 247 (電池含まず)
電源
単3形乾電池 × 2本(別売)
センサータイプ
Dタイプ インパクトデバイス
測定精度
±12HL(最大)、±6HL(代表値)
再現性
±6HL(工場基準)
分解能
1HL
使用温湿度範囲
-10 ~ +50℃、0~85%RH(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.49MB) (0.49MB)
注意
※付属の硬さ基準片は、動作確認用です。現場での日常的な硬度管理には、必ず校正証明書付の硬さ基準片を別途ご準備ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする