曜日別特売
PC-51D(試験成績書付) 風速計ミニ 佐藤計量器製作所 03171459

PC-51D(試験成績書付) 風速計ミニ 佐藤計量器製作所 03171459
PC-51D(試験成績書付) 風速計ミニ 佐藤計量器製作所 03171459

風速計ミニ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
03171459
品番
PC-51D(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。

精度
風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s
温度:±1℃
センサータイプ
風速:ベーン(プロペラ)回転検知
温度:サーミスタ
セット内容
試験成績書付
質量(g)
約95
電源
ボタン電池 CR2032 1コ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×47×26(折タタミ時)
温度測定範囲(℃)
-15.0~50.0
風速測定範囲(m/s)
1.1~20.0
取扱説明書:(0.57MB)
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※風速測定範囲外での使用はベーン(プロペラ)が破損する恐れがありますので、ご使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする