曜日別特売
SK-93FⅡ(試験成績書付) ベーン式風速計 SK-93FⅡ 佐藤計量器製作所 03171879

ベーン式風速計 SK-93FⅡ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03171879
品番
SK-93FⅡ(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。
・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。
・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
センサプローブは互換性があります。
測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。

用途
風量、風速、温度の測定ができます。
セット内容
試験成績書付
測定範囲
風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃
直径(Φmm)
(ベーン)70
質量(g)
約360(乾電池含む)
電源
9V乾電池6F22(006P) 1個
精度
風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×38×181
コード長さ(mm)
500
取扱説明書:(0.24MB)
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※風速測定範囲外での使用はベーン(プロペラ)が破損する恐れがありますので、ご使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする