- 用途
- 居間、寝室、台所、トイレ、洗面脱衣室などの窓枠
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 色
- ウッドベージュ(マーブル柄)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- コーキング材カラーマッチング:YBG(イエローベージュ)
- セット内容
- 両面テープ×2、施工説明書
- 材質
- PVC
- 規格寸法(mm)
- 2200
- 別売付属品
- コーナーカバー100(CCV1■)、チリカバー15(TRC2■)、両面テープ(CVT520)、接着剤PC2000(PX2)、コーキングリペアカラー(CRC■)