曜日別特売

窓枠用リノベ―ションカバー

窓枠用リノベ―ションカバー - 光モール窓枠用リノベ―ションカバー - 光モール窓枠用リノベ―ションカバー - 光モール窓枠用リノベ―ションカバー - 光モール窓枠用リノベ―ションカバー - 光モール窓枠用リノベ―ションカバー - 光モール窓枠用リノベ―ションカバー - 光モール窓枠用リノベ―ションカバー - 光モール

窓枠のリノベーションカバーです。
窓枠の腐食や劣化、シート剥がれの補修に。
窓枠交換が不要のため、コスト削減できます。
切断しやすいように裏側にスリットが入っています。
取付には薄手の両面テープもしくは接着剤をご使用下さい。

用途
窓枠の補修に
厚さ(mm)
2
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566347718832200オーク25×120
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0566350218792200オーク25×60
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0566352018721000チーク25×60
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
0566353818731000ダーク25×60
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
0566354718751000オーク25×120
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする