- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- シャッター
- rolling
- ピクセル
- 2.2×2.2μm
- センサー
- Aptina MT9P031
- フレームスピード(fps)
- 14
- 種別
- -
- 出力
- 8/12bit
- 画素数
- 2592×1944
- レンズマウント
- Cマウント
- センサータイプ
- 1/2.5型(CMOS)
- 解像度
- 5MP
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 種類
- カメラ本体
- 適合規格
- CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
- 電源供給
- Power over Ethernet / 12V電源
- 露光調節
- 外部同期 or プログラマブル
- カラーモード
- カラー