曜日別特売
TGP3-200【ワケあり】 ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCO 03173209

代表画像

ギヤプーラー(3本爪タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
適合プーリ(mm)
80~200
注文コード
03173209
品番
TGP3-200【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,030販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
適合プーリ(mm)
80~200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
4.38
規格
No.37-A
爪の届く長さ(mm)
190
破断荷重(kN)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57226873
2021-03-20
用途: 機器のメンテナンスに使用
コーワサービス 様(サービス業)

早い対応に感謝しています。
おかげさまで作業に間に合いました。

対象商品 : 57226873
2017-10-31
用途: ポンプのインペラを抜く時に使用しました。
サービス業

インペラが錆び付いて、抜けないので、ギヤプーラーを2本爪から、3本爪に替えて、インペラを簡単に外すことが出来ました。3本の方が、力が均等に分散されて、無理なく外せるようになったのだろうと思います。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする