自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 2本アーム
比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。
スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。
スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。
- 用途
- ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。
- トラスコ品番
- 692-1495
- 材質
- 工具鋼
- 全幅(mm)
- 78
- 全高(mm)
- 107
- 爪の届く長さ(mm)
- 50
- 保証荷重(t)
- 1
- 破断荷重(kN)
- 10
- 爪の先端厚さ(mm)
- 1.5
- 作業範囲
- 0~60mm
- アーム数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合プーリ(mm)
- 0~60
- 内容量
- 1台
作業工具 の新着商品
カテゴリ












![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)





