自動求心ギヤプーラー コーン式 3本アーム
円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。
円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。
アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。
スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
- 用途
- ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。
- 材質
- 工具鋼
- 全幅(mm)
- 100
- 全高(mm)
- 250
- 最大トルク(N・m)
- 130
- 保証荷重(t)
- 6.5
- 破断荷重(kN)
- 65
- 爪の先端厚さ(mm)
- 2
- アーム数
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
作業工具 の新着商品
カテゴリ















![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)





