Panasonic(パナソニック)
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
4
定格感度電流(mA)
30
注文コード
03173331
品番
BJWA343【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
0.5
容量
モータ:AC200V 0.75kW
定格電流(A)
4
相線式
3Φ3W、1Φ3W
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式
BJWA-30
種類
漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
定格電圧(V)
AC100-200
締付トルク(N・m)
2~2.5
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
2.5
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式釦
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
-
入数
1台
フレーム(AF)
30
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm
2
)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
動作時間(s)
0.1以内
引外し方式
電磁式
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※DINレール取付はできません。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。