曜日別特売
WH2013 トリプルタップ Panasonic(パナソニック) 03187200

WH2013 トリプルタップ Panasonic(パナソニック) 03187200
WH2013 トリプルタップ Panasonic(パナソニック) 03187200
WH2013 トリプルタップ Panasonic(パナソニック) 03187200

トリプルタップ

(17件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
色
ホワイト
注文コード
03187200
品番
WH2013
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
色
ホワイト
包装
なし
スイッチ
×
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
アース端子
×
定格容量(W)
1500
マグネット
×
入数(個)
10
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183215
2024-02-26
用途: テーブルタップ口不足時の仮増設

さまざまなタップが出ていますが安定したこの形状がベースでしょう、出番が一番多いようです。

対象商品 : 35183215
2022-02-11
用途: タコ足配線

安いものだし安心のためパナソニックにしました。既存のものは黄ばんでいたので、真っ白になり気持ちがいいです。

対象商品 : 35183215
2022-09-01
用途: 照明器具用
アスター工業株式会社 様

一流メーカーの定番の品物が手頃な価格で購入出来て満足です。

対象商品 : 35183215
2021-04-30
用途: フリーアドレス席の電源確保のため
運輸・通信業

まとまった数の発注でしたが、直ぐに納品されて助かりました。

対象商品 : 35183215
2020-06-05
用途: 電源口確保
教育・研究機関

ストライプなのがよい。他のタイプは丸みがありじゃまするものもあります。

1人が参考にしています
対象商品 : 35183215
2020-05-06
用途: 仕事
製造業

定番のタップで使いやすく、注文から、配達まで早かったです。

対象商品 : 35183215
2021-02-17
用途: オフィスで使用

「メーカー品」で“安心”を買いました。問題なく使えています。

対象商品 : 35183215
2020-01-12
用途: コンセントの増量
有限会社大島技研 様

パナ製なので安心です。一つのコンセントから3箇所使えるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする