警報ブザー付き発煙ガードフラット壁タップ 6個口
特許技術により差し込み口の異常過熱を検知し、発煙に至る前に自動で通電を遮断します。
容量オーバーを警報ブザーとランプで知らせ、使い過ぎを防止します。
ホコリの侵入や感電事故を防止するホコリシャッター付きです。
耐トラッキング絶縁カバー付きプラグを採用しています。
ダミープラグで壁コンセントにしっかり固定できます。
6個口でAC合計1500Wまで使用できます。
- 内容量
- 1個
注意
※壁面からの高さが8mm未満のコンセントには適切に取り付けできない場合があります。※発煙ガード作動後は通電表示LEDが消灯し、差し込み口は使用できません。
※プラグ側には発煙ガード機能はありません。
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ