曜日別特売
WH2129W ローリングタップ Panasonic(パナソニック) 03187227

WH2129W ローリングタップ Panasonic(パナソニック) 03187227
WH2129W ローリングタップ Panasonic(パナソニック) 03187227
WH2129W ローリングタップ Panasonic(パナソニック) 03187227

ローリングタップ

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は色・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
色
ホワイト
注文コード
03187227
品番
WH2129W
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。

色
ホワイト
スイッチ
×
定格
15A 125V 1500W
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
入数(個)
5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: コードの向きを変える
医療・福祉・介護関連業

コードをコンセントに差し込む向きを変えるのに使います。差込口の不具合はありません。

対象商品 : 41037963
2024-01-15
用途: 飛び出していたコンセントに

長年気になっていた飛び出していて見栄えの悪かった洗濯機のコンセントをスッキリ綺麗に差せました。向きも変えれて最高です。

対象商品 : 41037963
2023-09-12
用途: 壁面のコンセントが出っ張らない
医療・福祉・介護関連業

コンセントが出っ張って邪魔になるので、こちらの商品を使ってみる事に。
一発で解決しました。向きも変わるのでとても便利です。

対象商品 : 41037963
2023-04-23
用途: 家電の電源用 に
運輸・通信業

横、下に固定式のタップはありますが、
こちらは回転するので自由に方向を変更できます。
少々お値段が張りますが、自由度が高いので
使い分けしても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 41037954
2023-05-29
用途: 事務所電源タップとして
卸売・小売業

今まで縦型、横型を別で購入していました。
こちらは1つでどちらの対応もできるので助かります。
ただ、少し大きめなのでコンパクトにできないかなと思います。

対象商品 : 41037954
2021-11-18
用途: 電気機器の使用時
株式会社西尾オートセンター 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

常時、コンセントを使用するような状態の時に、アダプター部分の飛び出しが無いので、ひっかけて抜ける心配がなくなり、邪魔にならない。

対象商品 : 41037936
2022-04-10
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

探していたサイズの物が見つかり、大変に助かりました。

対象商品 : 41037936
2019-01-17
用途: 卓上にあるコンセントに接続しています。
建設業・工事業

携帯電話やデジカメ等の充電用アダプターが大きくてスペース的に使えず無駄なコンセント部分があったがこのローリングタップを使い整理が出来て無駄なコンセント部分がなくすことが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする