GW2790P アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/IPS/120Hz/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/自動調光/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー) 03187367

GW2790P アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/IPS/120Hz/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/自動調光/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー) 03187367
GW2790P アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/IPS/120Hz/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/自動調光/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー) 03187367
GW2790P アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/IPS/120Hz/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/自動調光/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー) 03187367

アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/IPS/120Hz/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/自動調光/ブルーライト軽減/フリッカーフリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03187367
品番
GW2790P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1500:1
表示色
1670万色
解像度
1920×1080
視野角
178°/178°
応答速度
5 ms
接続端子
HDMI(v1.4)×1、DisplayPort(v1.2)×1
色(本体)
ブラック
画面サイズ
27インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
120
輝度(cd/m2)
250

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする