900116715 POLAR STREET X スノーホワイト S-L POLAR 03187620

本体

900116715 POLAR STREET X スノーホワイト S-L POLAR 03187620
900116715 POLAR STREET X スノーホワイト S-L POLAR 03187620
900116715 POLAR STREET X スノーホワイト S-L POLAR 03187620
900116715 POLAR STREET X スノーホワイト S-L POLAR 03187620
900116715 POLAR STREET X スノーホワイト S-L POLAR 03187620
900116715 POLAR STREET X スノーホワイト S-L POLAR 03187620
900116715 POLAR STREET X スノーホワイト S-L POLAR 03187620

POLAR STREET X スノーホワイト S-L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03187620
品番
900116715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

POLAR Street Xは、都市で暮らしながらランニングやトレーニングを楽しむ「アーバンランナー」や、仕事とスポーツを両立するハイブリッドアスリートに向けて開発されたアドバンスドランニングウォッチです。
明るく見やすい有機ELタッチスクリーンを搭載し、GPSや気圧式高度計、ルートガイダンス機能によって街中からアウトドアまで快適なランニングをサポートします。
最大の魅力は、Polarならではの高精度な心拍計測と充実したトレーニング分析機能。170種類以上のスポーツに対応し、ランニングはもちろん筋力トレーニングやサイクリングなど幅広い運動を記録できます。また、睡眠や回復状態もチェックできるため、効率的なコンディション管理が可能です。
さらに、ミリタリーグレードの耐久性と最大10日間持続するロングバッテリーを備え、日常使いにも最適。Polar初搭載のLEDフラッシュライトは夜間ランニングや帰宅時の安全性向上に役立ちます。デザイン性と実用性を兼ね備えたStreet Xは、トレーニングの成果を高めながら、毎日の健康管理やアクティブなライフスタイルを支えてくれる一台です。

セット内容
POLAR Street X、POLAR Streetリストバンド(22mm)、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル
寸法(mm)
45×45×13.8
色
スノーホワイト
質量(g)
48
機能
【Bluetooth】Bluetooth Low Energy 【USBケーブル】専用規格/USB Type-C【位置情報】GPS:〇、Galileo:〇、BeiDou:〇、QZSS(みちびき):〇
メモリー
5 MB
ディスプレイ
ディスプレイタイプ:AMOLED、サイズ:1.28 インチ、解像度:416×416
バッテリー容量(mAh)
385
耐久性
最小使用温度:ー20 ℃、最大使用温度:50 ℃
ストレージ
32 MB
プロセッサー(MHz)
275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする