曜日別特売

HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03187778
品番
HDMI2PNLFM-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パネルマウント型HDMIポート:パネル固定対応のHDMIメスコネクターを搭載したHDMI 2.0延長ケーブル。AV設備やワークステーション、壁面プレートへの組み込みに対応。また、手の届きにくいHDMI機器のポートを使いやすい位置に引き回すことも可能
安定した固定接続:頻繁な抜き挿しや振動が発生する環境でも安定した接続を維持できるねじ固定機構付きHDMIコネクターを採用。柔軟性のあるTPE被覆素材を使用し、狭いスペースでの配線や曲げにも対応。RoHS指令準拠
4K映像と高音質オーディオに対応:18GbpsのHDMI 2.0帯域に対応し、4K 60Hz/1440p 144Hzの高解像度映像を伝送。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2、ARC、32チャンネルオーディオおよび7.1ch TrueHDに対応
幅広い環境に対応:店舗のキオスク端末や受付カウンター、会議室などの共有AV環境をはじめ、さまざまな設置環境に対応。映像出力機器側のHDMIポートへの頻繁な挿抜による摩耗も軽減
ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との互換性をメーカー独自のラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。

用途
パネルマウント対応のHDMIメス端子を備え、HDMI 2.0接続を延長。ワークステーション、AVパネル、壁面プレートへのすっきりとした組み込みに対応
キオスク端末やデジタルサイネージディスプレイなど、アクセスしにくいHDMI搭載機器ポートへの接続に最適
頻繁に使用するHDMIポートを使いやすい場所へ延長。ケーブルの接続を容易にし、機器側ポートの摩耗を軽減
HDMI I/Oポートの負担を軽減するポート保護用として使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする