2M-DP-HDMI-4K60-GR DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター StarTech.com 03187830

2M-DP-HDMI-4K60-GR DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター StarTech.com 03187830
2M-DP-HDMI-4K60-GR DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター StarTech.com 03187830
2M-DP-HDMI-4K60-GR DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター StarTech.com 03187830
2M-DP-HDMI-4K60-GR DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター StarTech.com 03187830
2M-DP-HDMI-4K60-GR DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター StarTech.com 03187830
2M-DP-HDMI-4K60-GR DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター StarTech.com 03187830
2M-DP-HDMI-4K60-GR DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター StarTech.com 03187830
2M-DP-HDMI-4K60-GR DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター StarTech.com 03187830
2M-DP-HDMI-4K60-GR DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター StarTech.com 03187830

DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●コネクタA:1 - DisplayPort●コネクタB:1 - HDMI●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●ケーブル外径:5.5mm●色:ブラック●製品重量:90 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります。
注文コード
03187830
品番
2M-DP-HDMI-4K60-GR
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ハイパフォーマンスアダプターケーブル:DisplayPort搭載デスクトップPCからHDR対応4K 60Hz HDMIディスプレイへの安定した接続を実現するDisplayPort - HDMI変換ケーブル。HBR3(18Gbps)帯域、4:4:4/RGB色空間、ディザリング適用時の8ビット、7.1chオーディオ、HDCP 1.4/2.3対応
不慮の脱落を防止:張力や振動による不意の脱落を抑える抜けにくいグリップ付きHDMIコネクター、およびソース機器側に確実に固定できるラッチ付きDisplayPortコネクターを装備。映像変換・ビデオ変換に対応するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル
鮮明さと安定動作を考慮した設計:HDR対応により輝度レベルと色域の幅が広がり、ダイナミックな映像表現を実現する映像変換・ビデオ変換に対応するディスプレイケーブル。ビデオアダプター一体型構造により、接続ポイントの増加によるトラブルや信号損失、配線の煩雑さを最小限に抑制
ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびオペレーティングシステム(OS)に対応する汎用性の高いDisplayPort - HDMI変換アダプター。統合型GPU、またはIntel/AMD/Nvidiaなどの専用GPUの機能を活用し、CPU負荷を抑えた高性能な映像表示が可能
ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのイノベーションラボで厳格な評価・検証を実施し、エンタープライズグレードの信頼性と耐久性を考慮して開発。大規模導入、Windows 11アップグレード、AI対応PCへの更新を見据えた設計

用途
DisplayPort対応パソコンとHDMIディスプレイを接続。ドライバーやソフトウェアのインストール不要
高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
ケーブル長(m)
2
仕様
●コネクタA:1 - DisplayPort●コネクタB:1 - HDMI●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●ケーブル外径:5.5mm●色:ブラック●製品重量:90 g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポートしている必要があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする